TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3081876
Schutzart (IP) - IP67
Umgebungstemperatur - -30 .. 80 °C
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488818760
Sonepar Artikelnummer
120861392
Hersteller Artikelnummer
3081876
Hersteller Typ
RP-RM83F-75LT
Hersteller Artikel Nr.:
3081876
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-30 .. 80 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
1.103 kg
Notabschaltung, Seilzug-Sicherheitsschalter, Seilzugschalter, Erfüllt IEC 60947-5-1, Integrierter Not-Aus Taster, Anzeige der Seilspannung, Maximale Seillänge: 75 m, Benötigt Zubehör Kit für Seilzugschalter, 2 Sicherheitsausgänge, Öffner, 2 Hilfskontakte, Schließer


