TURCK - Sicherheitstechnik, Sicherheitsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025584
Höhe des Sensors - 127.5 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 39.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488255848
Sonepar Artikelnummer
120872716
Hersteller Artikelnummer
3025584
Hersteller Typ
SI-HGZ63FQDRR
Hersteller Artikel Nr.:
3025584
Höhe des Sensors:
127.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
39.5 mm
Länge des Sensors:
82 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.363 kg


