TURCK - Sicherheitstechnik, Zustellungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012937
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.294 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488129378
Sonepar Artikelnummer
120872263
Hersteller Artikelnummer
3012937
Hersteller Typ
ED1G-L20MB-1N
Hersteller Artikel Nr.:
3012937
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.294 kg
Sicherheitstechnik, Zustimmtaster, Drei-Stufen-Aktivierungsschalter zum Starten und Anhalten von Maschinen, Bietet Sicherheitsfunktionen, Ergonomisches Design, Kunststoffgehäuse, Zusätzlicher Taster für Reset, Hold-to-run oder Tipp-Funktionen, Schutzart IP65, Ausgänge: 2x Schließer, 2x Schließer (Taster), Integrierte Zugentlastung, M20 x 1.5 Stecker, Betriebstemperatur: -10°…+60° C


