Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

TURCK - Sicherheitstechnik, Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3085075

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.306 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488850753

Sonepar Artikelnummer

120861323

Hersteller Artikelnummer

3085075

Hersteller Typ

XS2RO

Hersteller Artikel Nr.:

3085075

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.306 kg

Sicherheitsmodul, Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, 2 Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgänge, 2 Schließer-, 1 Öffner-Kontakt (pro Kanal), Schutzart IP20