Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Sicherheitstechnik, Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang

kopierenkopieren
TURCK - Sicherheitstechnik, Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3085074

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Ja

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.262 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488850746

Sonepar Artikelnummer

120873431

Hersteller Artikelnummer

3085074

Hersteller Typ

XS1RO

Hersteller Artikel Nr.:

3085074

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.262 kg

Sicherheitsmodul, Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, 1 Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang, 2 Schließer-, 1 Öffner-Kontakt, Schutzart IP20