TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870019
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 150 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101171518
Sonepar Artikelnummer
120857859
Hersteller Artikelnummer
6870019
Hersteller Typ
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D030
Hersteller Artikel Nr.:
6870019
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 150 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20 .. 80 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
100 bar
Betriebsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.285 kg


