TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870724
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen - 0.5 .. 30 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195 .. 264 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101175240
Sonepar Artikelnummer
120858297
Hersteller Artikelnummer
6870724
Hersteller Typ
FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115
Hersteller Artikel Nr.:
6870724
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen:
0.5 .. 30 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
195 .. 264 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
3 bar
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
195 .. 264 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
195 .. 264 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
195 .. 264 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261021
Gewicht:
0.739 kg


