TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870203
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 150 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101172409
Sonepar Artikelnummer
120858782
Hersteller Artikelnummer
6870203
Hersteller Typ
FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC 5M
Hersteller Artikel Nr.:
6870203
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 150 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
100 bar
Betriebsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.742 kg


