TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870704
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen - 0.5 .. 15 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101175080
Sonepar Artikelnummer
120862084
Hersteller Artikelnummer
6870704
Hersteller Typ
FCS-M18-AP8X
Hersteller Artikel Nr.:
6870704
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen:
0.5 .. 15 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 70 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
0 .. 60 °C
Betriebsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.219 kg


