Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

kopierenkopieren
TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6870030

  • Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 150 m/s

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101171624

Sonepar Artikelnummer

120862513

Hersteller Artikelnummer

6870030

Hersteller Typ

FCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140

Hersteller Artikel Nr.:

6870030

Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:

1 .. 150 m/s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Messprinzip:

thermisch

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Mediumtemperatur:

-20 .. 80 °C

Druckfestigkeit Messkopf:

100 bar

Betriebsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

0.429 kg

Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Transistorausgang 24 VDC PNP NO, Einbaubedingungen Eintauchsensor, Sensor für flüssige Medien, kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potenziometer, Anzeige via LED-Kette, DC 4-Draht, 21...26 VDC , Schließer, PNP-Ausgang , Steckergerät, M12 x 1