TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870005
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 70 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101171372
Sonepar Artikelnummer
120865535
Hersteller Artikelnummer
6870005
Hersteller Typ
FCS-G1/2DY-AP8X
Hersteller Artikel Nr.:
6870005
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 70 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-10 .. 70 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
5 bar
Betriebsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.205 kg


