TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870003
Mit Messkopf enthalten - Ja
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 70 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101171358
Sonepar Artikelnummer
120873093
Hersteller Artikelnummer
6870003
Hersteller Typ
FCS-G1/2DY-AP8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6870003
Mit Messkopf enthalten:
Ja
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 70 m/s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Gase:
Nein
Messkopf im Gerät integriert:
Ja
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Drahtbruch- oder Messkreisüberwachung:
Nein
Mediumtemperatur:
-10 .. 70 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20 .. 80 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
5 bar
Anzahl der Schaltpunkte:
1
Trendausgang (nichtlinear, analog):
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Transistorausgang:
Ja
Betriebsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Schutzart (IP) Messkopf:
IP67
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.148 kg


