Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

kopierenkopieren
TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6870458

  • Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen - 0.5 .. 30 m/s

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195 .. 264 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101174106

Sonepar Artikelnummer

120875145

Hersteller Artikelnummer

6870458

Hersteller Typ

FCS-GL1/2A2P-VRX/230VAC/A

Hersteller Artikel Nr.:

6870458

Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen:

0.5 .. 30 m/s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

195 .. 264 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Messprinzip:

thermisch

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Mediumtemperatur:

-20 .. 80 °C

Druckfestigkeit Messkopf:

30 bar

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

195 .. 264 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

195 .. 264 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

195 .. 264 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90268020

Gewicht:

0.618 kg

Strömungsüberwachung, Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik, Einbaubedingungen Eintauchsensor, Leitungslänge2 m, Sensor für gasförmige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich über Potentiometer, AC 5-Draht, 195...264 VAC , Wechsler, Relaisausgang , Kabelgerät