TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870349
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen - 2 .. 25 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Messprinzip - thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101173130
Sonepar Artikelnummer
120857574
Hersteller Artikelnummer
6870349
Hersteller Typ
FCS-GL1/2A4-NAEX0/A
Hersteller Artikel Nr.:
6870349
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen:
2 .. 25 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
10 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.268 kg


