TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870376
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 150 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Messprinzip - thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101173406
Sonepar Artikelnummer
120857714
Hersteller Artikelnummer
6870376
Hersteller Typ
FCS-G1/2HC22-NA-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6870376
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 150 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
100 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.169 kg


