TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6871412
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 150 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Messprinzip - thermisch
Mediumtemperatur - 10 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101175899
Sonepar Artikelnummer
120858215
Hersteller Artikelnummer
6871412
Hersteller Typ
FCS-N1/2A4-NA/D100
Hersteller Artikel Nr.:
6871412
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 150 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Mediumtemperatur:
10 .. 120 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
100 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.254 kg


