TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870375
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 100 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Messprinzip - thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101173390
Sonepar Artikelnummer
120858622
Hersteller Artikelnummer
6870375
Hersteller Typ
FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141/L065
Hersteller Artikel Nr.:
6870375
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 100 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
60 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.208 kg


