TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870404
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen - 0.5 .. 30 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Messprinzip - thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101173574
Sonepar Artikelnummer
120858745
Hersteller Artikelnummer
6870404
Hersteller Typ
FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A
Hersteller Artikel Nr.:
6870404
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Gasen:
0.5 .. 30 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
30 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90268020
Gewicht:
0.175 kg


