Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswer

kopierenkopieren
TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6870466

  • Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 100 m/s

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Messprinzip - thermisch

  • Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101174182

Sonepar Artikelnummer

120858961

Hersteller Artikelnummer

6870466

Hersteller Typ

FCS-G1/4A4-NAEX0-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

6870466

Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:

1 .. 100 m/s

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Messprinzip:

thermisch

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Mediumtemperatur:

-20 .. 60 °C

Druckfestigkeit Messkopf:

60 bar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

0.101 kg

Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, Einbaubedingungen Eintauchsensor, Ex-Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Ex-Auswertegerät, Anzeige via LED-Kette am Auswertegerät, Steckergerät, M12 x 1, 4-Drahtanschluss an ein Ex0-Auswertegerät, ATEX Kategorie II 1/2 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20