TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870394
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 100 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Messprinzip - thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101173512
Sonepar Artikelnummer
120859246
Hersteller Artikelnummer
6870394
Hersteller Typ
FCS-G1/2HC4-NAEX0/L140/D024 5M
Hersteller Artikel Nr.:
6870394
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 100 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 60 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
60 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.613 kg


