TURCK - Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870422
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1 .. 70 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Messprinzip - thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101173758
Sonepar Artikelnummer
120871131
Hersteller Artikelnummer
6870422
Hersteller Typ
FCS-GL1/2T-NA
Hersteller Artikel Nr.:
6870422
Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:
1 .. 70 m/s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
-10 .. 70 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
5 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.181 kg


