TURCK - Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Ex-Strömungssens

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7525103
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20 .. 250 V
Versorgungsspannung DC - 20 .. 125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101260564
Sonepar Artikelnummer
120868110
Hersteller Artikelnummer
7525103
Hersteller Typ
FMX-IM-3UR38X
Hersteller Artikel Nr.:
7525103
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Versorgungsspannung DC:
20 .. 125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-25 .. 70 °C
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
20 .. 125 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.246 kg


