TURCK - Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Strömungssensore

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7525104
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 20 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik - -25 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101260571
Sonepar Artikelnummer
120857766
Hersteller Artikelnummer
7525104
Hersteller Typ
FM-IM-2UPLI63X
Hersteller Artikel Nr.:
7525104
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
20 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-25 .. 70 °C
Betriebsspannung DC:
20 .. 30 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.233 kg


