TURCK - Strömungsüberwachung, Für den Anschluss von Strömungssensore

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000820
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20 .. 250 V
Versorgungsspannung DC - 20 .. 125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101443509
Sonepar Artikelnummer
120876703
Hersteller Artikelnummer
100000820
Hersteller Typ
FM-IM-3UR38FX
Hersteller Artikel Nr.:
100000820
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Versorgungsspannung DC:
20 .. 125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-25 .. 70 °C
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Betriebsspannung DC:
20 .. 125 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.243 kg


