TURCK - Strömungsüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870628
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Messprinzip - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101174472
Sonepar Artikelnummer
120857864
Hersteller Artikelnummer
6870628
Hersteller Typ
FCI-34D10A4P-ARX-H1140
Hersteller Artikel Nr.:
6870628
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Flanschanschluss
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
0 .. 60 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
20 bar
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.001 kg


