TURCK - Strömungsüberwachung, Inline-Sensor mit integrierter Auswert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870672
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Messprinzip - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101174915
Sonepar Artikelnummer
120859359
Hersteller Artikelnummer
6870672
Hersteller Typ
FCI-D20A4P-AP8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6870672
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
0 .. 80 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
0 .. 60 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
20 bar
Betriebsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.527 kg


