TURCK - Strömungsüberwachung, Inline-Sensor ohne integrierte Auswert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870635
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Messprinzip - thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik - -20 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101174540
Sonepar Artikelnummer
120861292
Hersteller Artikelnummer
6870635
Hersteller Typ
FCI-D03A4-NA-H1141/M12
Hersteller Artikel Nr.:
6870635
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20 .. 70 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
10 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261021
Gewicht:
0.423 kg


