TURCK - Strömungsüberwachung, Inline-Sensor ohne integrierte Auswert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870629
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Messprinzip - thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss
Mediumtemperatur - 0 .. 80 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101174489
Sonepar Artikelnummer
120864745
Hersteller Artikelnummer
6870629
Hersteller Typ
FCI-D10A4P-NA-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6870629
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
0 .. 80 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20 .. 70 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
20 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.177 kg


