TURCK - Strömungsüberwachung, Inline-Sensor ohne integrierte Auswert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870637
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Messprinzip - thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses - Rohranschluss
Mediumtemperatur - -5 .. 70 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101174564
Sonepar Artikelnummer
120870554
Hersteller Artikelnummer
6870637
Hersteller Typ
FCI-D03A4P-NA
Hersteller Artikel Nr.:
6870637
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Rohranschluss
Mediumtemperatur:
-5 .. 70 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20 .. 70 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
5 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.133 kg


