TURCK - Strömungsüberwachung, Kompakte Inline-Strömungssensoren der

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870783
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Messprinzip - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101320152
Sonepar Artikelnummer
120859159
Hersteller Artikelnummer
6870783
Hersteller Typ
FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/1.0
Hersteller Artikel Nr.:
6870783
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Mediumtemperatur:
0 .. 60 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
0 .. 60 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
10 bar
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.237 kg


