Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Strömungsüberwachung, Kompakte Inline-Strömungssensoren der

kopierenkopieren
TURCK - Strömungsüberwachung, Kompakte Inline-Strömungssensoren der

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6870781

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Messprinzip - thermisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101320138

Sonepar Artikelnummer

120868586

Hersteller Artikelnummer

6870781

Hersteller Typ

FCIC-G1/4A4P-AP8-H1141/1.0

Hersteller Artikel Nr.:

6870781

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Messprinzip:

thermisch

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Mediumtemperatur:

0 .. 60 °C

Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:

0 .. 60 °C

Druckfestigkeit Messkopf:

10 bar

Betriebsspannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261029

Gewicht:

0.237 kg

Strömungsüberwachung, Kompakte Inline-Strömungssensoren der FCIC-Reihe, Transistorausgang 24 VDC PNP NO, Einbaubedingungen Inline-Sensor, Thermodynamisches Arbeitsprinzip, Durchflussüberwachung von Wasser, Justagefreie Anwendung, Schaltpunkt Wasser (Ein) 1,0 l/min, Hysterese (Ein/Aus) 0,1 l/min, Betriebsspannung verpolgeschützt, Transistor-Schaltausgang, 24 VDC PNP NO, Kompakte Bauform, Inklusive Vorschraubadapter