TURCK - Sub-D Steckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604221
Polzahl - 9
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig - Male (Stecker)
Geschirmt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101506860
Sonepar Artikelnummer
120860862
Hersteller Artikelnummer
6604221
Hersteller Typ
FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
Hersteller Artikel Nr.:
6604221
Polzahl:
9
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 75 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
12 V
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.083 kg


