TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7504012
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Umgebungstemperatur - -20 .. 60 °C
Gewicht - 60 kg
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101349115
Sonepar Artikelnummer
120860149
Hersteller Artikelnummer
7504012
Hersteller Typ
IMS-TI-PT100/24V
Hersteller Artikel Nr.:
7504012
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Gewicht:
60 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.060 kg


