TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506638
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Umgebungstemperatur - -25 .. 70 °C
Gewicht - 148 kg
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101207026
Sonepar Artikelnummer
120873708
Hersteller Artikelnummer
7506638
Hersteller Typ
IM34-11-CI
Hersteller Artikel Nr.:
7506638
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
148 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.148 kg


