TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, TÜV 02 ATEX 1898

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506631
Mit Schaltausgang - Ja
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Umgebungstemperatur - -25 .. 70 °C
Gewicht - 157 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101117394
Sonepar Artikelnummer
120869716
Hersteller Artikelnummer
7506631
Hersteller Typ
IM34-12EX-RI
Hersteller Artikel Nr.:
7506631
Mit Schaltausgang:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
157 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.157 kg


