TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, TÜV 02 ATEX 1898

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506632
Mit Schaltausgang - Ja
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Umgebungstemperatur - -25 .. 70 °C
Gewicht - 164 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101117400
Sonepar Artikelnummer
120872969
Hersteller Artikelnummer
7506632
Hersteller Typ
IM34-12EX-CRI
Hersteller Artikel Nr.:
7506632
Mit Schaltausgang:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
164 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.162 kg


