TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, TÜV 02 ATEX 1898

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506635
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Umgebungstemperatur - -25 .. 70 °C
Gewicht - 135 kg
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101117431
Sonepar Artikelnummer
120873057
Hersteller Artikelnummer
7506635
Hersteller Typ
IM34-11EX-CI/K51
Hersteller Artikel Nr.:
7506635
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
135 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.135 kg


