Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, TÜV 02 ATEX 1898

kopierenkopieren
TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, TÜV 02 ATEX 1898

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7506637

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Umgebungstemperatur - -25 .. 70 °C

  • Gewicht - 137 kg

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101207019

Sonepar Artikelnummer

120875999

Hersteller Artikelnummer

7506637

Hersteller Typ

IM34-11EX-CI/24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

7506637

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Gewicht:

137 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.137 kg

Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, Eingang für Pt100/ Ni100-Widerstände, Thermoelemente und Millivoltsignale in 2-, 3- oder 4-Leiter-Schaltung, Parametrierung via PACTwareTM, Ausgang: 0/4...20 mA, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, CCOE, Nepsi, Einsatz in Zone 2