TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, TÜV 05 ATEX 2877

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7506634
Mit Schaltausgang - Ja
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Umgebungstemperatur - -25 .. 70 °C
Gewicht - 248 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101117424
Sonepar Artikelnummer
120858981
Hersteller Artikelnummer
7506634
Hersteller Typ
IM34-14EX-CDRI
Hersteller Artikel Nr.:
7506634
Mit Schaltausgang:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
248 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.248 kg


