TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, TÜV 15 ATEX 168214 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7580505
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Umgebungstemperatur - -25 .. 70 °C
Gewicht - 170 kg
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101311310
Sonepar Artikelnummer
120858774
Hersteller Artikelnummer
7580505
Hersteller Typ
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7580505
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
170 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.170 kg


