TURCK - Temperatur-Messverstärker, 1-kanalig, TÜV 15 ATEX 168214 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7580504
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Umgebungstemperatur - -25 .. 70 °C
Gewicht - 173 kg
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101311303
Sonepar Artikelnummer
120867047
Hersteller Artikelnummer
7580504
Hersteller Typ
IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-CPR/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7580504
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gewicht:
173 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.173 kg


