TURCK - Temperatur- und Luftfeuchtesensor, Mit serieller Schnittstel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025895
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Versorgungsspannung DC - 3.6 .. 5.5 V
Betriebsspannung DC - 3.6 .. 5.5 V
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488258955
Sonepar Artikelnummer
120863823
Hersteller Artikelnummer
3025895
Hersteller Typ
M12FTH4Q
Hersteller Artikel Nr.:
3025895
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Versorgungsspannung DC:
3.6 .. 5.5 V
Betriebsspannung DC:
3.6 .. 5.5 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.066 kg


