TURCK - Temperatur- und Luftfeuchtesensor, Mit serieller Schnittstel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025898
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Versorgungsspannung DC - 12 .. 24 V
Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488258986
Sonepar Artikelnummer
120875695
Hersteller Artikelnummer
3025898
Hersteller Typ
M12FTH3Q
Hersteller Artikel Nr.:
3025898
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Versorgungsspannung DC:
12 .. 24 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 24 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.063 kg


