TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910840
Temperaturmessbereich - -50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes - 35 mm
Prozesstemperatur - -50 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101420784
Sonepar Artikelnummer
120858785
Hersteller Artikelnummer
9910840
Hersteller Typ
TP-104A-G1/8-H1141-L035
Hersteller Artikel Nr.:
9910840
Temperaturmessbereich:
-50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes:
35 mm
Prozesstemperatur:
-50 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
4 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
4 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
35 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.024 kg


