TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910811
Temperaturmessbereich - -50 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes - 750 mm
Ausführung des Anschlusskopfes - sonstige
Prozesstemperatur - -50 .. 500 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101383836
Sonepar Artikelnummer
120859045
Hersteller Artikelnummer
9910811
Hersteller Typ
TP-206A-CF-H1141-L750
Hersteller Artikel Nr.:
9910811
Temperaturmessbereich:
-50 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes:
750 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Prozesstemperatur:
-50 .. 500 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
750 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.001 kg


