TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910491
Temperaturmessbereich - -50 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes - 500 mm
Ausführung des Anschlusskopfes - sonstige
Prozesstemperatur - -50 .. 500 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543780
Sonepar Artikelnummer
120861181
Hersteller Artikelnummer
9910491
Hersteller Typ
TP-206A-CF-H1141-L500
Hersteller Artikel Nr.:
9910491
Temperaturmessbereich:
-50 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes:
500 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Prozesstemperatur:
-50 .. 500 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
500 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.090 kg


