TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910766
Temperaturmessbereich - -50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes - 24 mm
Prozesstemperatur - -50 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101355918
Sonepar Artikelnummer
120862189
Hersteller Artikelnummer
9910766
Hersteller Typ
TP-103A-N1/8-H1141-L024
Hersteller Artikel Nr.:
9910766
Temperaturmessbereich:
-50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes:
24 mm
Prozesstemperatur:
-50 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
3 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
3 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
24 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.024 kg


