TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910429
Temperaturmessbereich - -50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes - 35 mm
Ausführung des Anschlusskopfes - sonstige
Prozesstemperatur - -50 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544251
Sonepar Artikelnummer
120862451
Hersteller Artikelnummer
9910429
Hersteller Typ
TP-504A-TRI3/4-H1141-L035
Hersteller Artikel Nr.:
9910429
Temperaturmessbereich:
-50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes:
35 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Prozesstemperatur:
-50 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
8 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
8 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
35 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.028 kg


