TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910481
Temperaturmessbereich - -50 .. 105 °C
Länge des Messeinsatzes - 5000 mm
Ausführung des Anschlusskopfes - sonstige
Prozesstemperatur - -50 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543858
Sonepar Artikelnummer
120866064
Hersteller Artikelnummer
9910481
Hersteller Typ
TP-306A-CF-H1141-L5000
Hersteller Artikel Nr.:
9910481
Temperaturmessbereich:
-50 .. 105 °C
Länge des Messeinsatzes:
5000 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Prozesstemperatur:
-50 .. 105 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
5000 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.107 kg


