TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910432
Temperaturmessbereich - -50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes - 100 mm
Ausführung des Anschlusskopfes - mit Schraubdeckel
Prozesstemperatur - -50 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544220
Sonepar Artikelnummer
120866814
Hersteller Artikelnummer
9910432
Hersteller Typ
TP-504A-DN25K-H1141-L100
Hersteller Artikel Nr.:
9910432
Temperaturmessbereich:
-50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes:
100 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
mit Schraubdeckel
Prozesstemperatur:
-50 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
4 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
4 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
100 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.163 kg


